Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100236
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVT123
EAN/GTIN:
     4021179251648
Dokumentation - Montagehinweis
Zulassungen/Konformitäten - cRUus Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
  • Sensorleitung
  • Buchse M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • 5 m PVC-Kabel
  • Silikonfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Edelstahl Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M8
Polzahl:
3
Bauform:
gerade
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
3 A
Mantelfarbe:
orange
Kabeldurchmesser:
4,9 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
PVC
Werkstoff Abdichtung:
EPDM
Werkstoff Griffkörper:
PVC
Werkstoff Überwurfmutter:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Silikonfrei:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, Sensori capacitivi, capacitivi sensori, sensori di prossimità
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
19
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,19*
€ 5,46*
ab € 19,45*
€ 26,38*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,44*
€ 26,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 26,96*
7 Tage
16
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,82*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.