Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Schienenblock Drehstrom B3.0/2-PKZ0, Zubehör für Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40062957
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063961
EAN/GTIN:
     4015080639619
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM0-... ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, verlängerbar durch gedrehte Montage, Länge 90mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, B3.0/2-PKZ0, B3.02PKZ0, 063961, Anschlusstechnik, Brücke, Drehstromschienenblock, Kammschiene, Verschienung, 0721294, 721294
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,08*
€ 9,87*
1 Tag
20
1
€ 6,40*
ab € 7,66*
€ 10,64*
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 11,27*
1
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 11,37*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 42,92*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,36*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,83*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,11*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,87*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,65*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,13*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,73*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,05*
Zubehör
Eaton
072735
ab € 26,97*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,84*
Zubehör
Eaton
088911
ab € 45,19*
Zubehör
Eaton
088913
ab € 49,34*
Zubehör
Eaton
088916
ab € 54,35*
Zubehör
Eaton
088917
ab € 55,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.