Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.0/2-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-85276749
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063961
EAN/GTIN:
     4015080639619
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter

Drehstromschienenblock B3.0/2-PKZ0

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM0-... ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, verlängerbar durch gedrehte Montage, Länge 90mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
45 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,10*
€ 9,91*
1 Tag
20
1
€ 6,40*
ab € 7,70*
€ 10,74*
10
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 11,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,20*
€ 11,43*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,79*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,16*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 33,93*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,70*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,04*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,98*
Zubehör
Moeller
8724649
ab € 33,66*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,69*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,09*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,93*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,23*
Zubehör
Eaton
072735
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 28,01*
Zubehör
Eaton
072739
ab € 41,81*
Zubehör
Eaton
088911
ab € 45,11*
Zubehör
Eaton
088913
ab € 49,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.