Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit -40...150 °C, -40...302 °F Kon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40024265
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT3081
EAN/GTIN:
     4021179240536
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich: -40...150 °C / -40...302 °F, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, ifm pt100, pt100, TT-300KBBD10-...../US/ /V, TT300KBBD10.....USV, TT3081, Temperaturüberwachungsgerät, Fühler, Klemmfühler, Kontakte vergoldet, Sensor, Sonde, Temperatur-Stabsensor, Temperaturfühler, Temperatursensor zum Anschluss, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Temperatursensoren, Temperatursonde, Thermofühler, Thermosensor, Thermosonde, Ø 10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 113,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,66*
€ 114,33*
€ 5,46*
ab € 96,79*
€ 116,16*
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 120,63*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,95*
€ 121,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 21,39*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 32,23*
Zubehör
ifm electronic
TR2439
ab € 250,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.