Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl, -100°C → +600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348529
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TR2439
EAN/GTIN:
     5059040089068
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor Typ = PT100
Temperatur erfasst min. = -100°C
Temperatur erfasst max. = +600°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Schnittstelle = IO-Link
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = ±0,3

Temperaturgeber ifm Electronic Serie TR. Die Evaluierungseinheit für Temperatursensoren der Serie TR von ifm Electronic ist eine universelle Steuerungs- und Anzeigeeinheit für Pt100/Pt1000-Sensoren. Die Sensoren der Serie TR erkennen automatisch, ob zwei-, drei- oder vieradrige Sensoren angeschlossen sind. Der Messbereich bietet frei skalierbare Parameter, die über eine integrierte IO-Link-Schnittstelle gesetzt werden können. Die einfache Bedienung mit drei Drucktasten ermöglicht eine Hervorhebung der Schaltzustände. Der Sensorkopf ist drehbar und bietet optimale Lesbarkeit aus jeder Position. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Schnittstelle Alphanumerisches Display, 4 Digits LED-Statusanzeigen Schutzart IP67 Flexibler Einbau
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Temperatur erfasst min.:
-100°C
Temperatur erfasst max.:
+600°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Schnittstelle:
IO-Link
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
±0,3
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, 1348529, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TR2439, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,31*
€ 293,21*
€ 5,95*
ab € 262,36*
€ 297,19*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 280,45*
€ 318,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,56*
€ 322,94*
Frei Haus
ab € 291,52*
€ 328,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,48*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.