Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B800xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9101484640
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-80
EAN/GTIN:
     4050646884973
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Schrankbreite:
800 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,94*
€ 26,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,15*
€ 26,26*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 26,51*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 28,11*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 384,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 436,06*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 331,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 512,17*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 390,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 452,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 512,38*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 392,81*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 470,75*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 532,44*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 407,65*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 472,55*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 535,83*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 404,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 280,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.