Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B800xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9101484640
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-80
EAN/GTIN:
     4050646884973
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Schrankbreite:
800 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 26,16*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 26,28*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 26,54*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 28,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 382,47*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 433,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,11*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 516,09*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 452,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 515,80*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 389,29*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 470,59*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 533,59*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 406,27*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 468,33*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 534,95*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 405,01*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 278,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.