Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3201-00|S10049
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-00|S10049
EAN/GTIN:
     4025314274837
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4025314274837
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
66.3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2024 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1835 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
650 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1835 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
650 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,49*
€ 553,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,19*
€ 522,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 120,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 25,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 15,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 120,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10000
ab € 30,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 30,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10001
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.