Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1000xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1000xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1000xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3212-00|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-00|S10037
EAN/GTIN:
     4050646267622
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 1660 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1660 mm | 1660
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
62 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Material Rollladen:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Hakenriegel
Traglast Einlegeboden:
50 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Laufschienen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Griff:
Griffmulde schwarz
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Ausführung Front:
Rollladen
EAN Code:
4050646267622
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rollladenschrank schwarzgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,88*
€ 655,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,27*
€ 595,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.