Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB1200xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3203-00|S10073
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10073
EAN/GTIN:
     4025314278705
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
84 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Schließung:
Hakenriegel
Traglast Einlegeboden:
50 KG
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Material Rollladen:
Kunststoff
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Laufschienen
Ausführung Front:
Rollladen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Griff:
Griffmulde schwarz
Anschlag Front:
DIN links+rechts
EAN Code:
4025314278705
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,86*
€ 693,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,42*
€ 678,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.