Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB800xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB800xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB800xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3201-00|S10154
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-00|S10154
EAN/GTIN:
     4050646267493
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
66 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Schließung:
Hakenriegel
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Traglast Einlegeboden:
50 KG
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Boden höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Front:
Rollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Rollladen:
Kunststoff
EAN Code:
4050646267493
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,03*
€ 577,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,36*
€ 551,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.