Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählsystem CCS 300K0.01, Wägebereich 300 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 0,01 kg / 10 mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CCS300K001
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 300K0.01
EAN/GTIN:
     4045761148109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden; Referenzwaage KERN CFS 3K-5; Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit; Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Speicher (PLU) für  Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters; Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Mengenwaage KERN KFP-V20 IP65; Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden; Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
30 kg
Nettogewicht:
24 kg
Verpackungshöhe:
0,545 m
Verpackungsbreite:
0,67 m
Verpackungstiefe:
1,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 771,58*
€ 934,31*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 857,26*
€ 934,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,68*
€ 960,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,42*
€ 962,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 977,83*
€ 1.046,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,79*
€ 1.245,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,65*
€ 1.222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,14*
€ 1.193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,89*
€ 1.174,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,83*
€ 1.163,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 977,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,75*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 169,47*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,21*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 53,57*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 252,36*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.