Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g
Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M1794
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 300K0.01
EAN/GTIN:
     4045761148109
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern CCS300K0.01 Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

Referenzwaage CFS 3K-5

- Wägebereich:3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität:0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück:0,5 g.

- Wägefläche:29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Mengenwaage KFP 300V20M

- Wägebereich:300kg.

- Ablesbarkeit:10 g.

- Mindestlast:2000 g.

- Wägefläche:65 x50 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge: 2,5 m.

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,

Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl.

- bekanntes Referenzgewicht.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.

Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Mengenwaage KERN KFP:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

Die Signallampe CFS-A03 zur optischen Unterstützung bei Wägungen im Toleranzbereich finden Sie unter Zubehör. Bei Bedarf muss diese direkt mitbestellt werden. Sie ist nicht nachrüstbar.


Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 778,88*
€ 929,01*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 867,39*
€ 929,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,74*
€ 954,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,65*
€ 956,31*
Frei Haus
ab € 984,30*
€ 1.040,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,01*
€ 1.105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,80*
€ 1.066,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 886,84*
€ 1.055,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,04*
€ 1.012,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,19*
€ 947,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 778,88*
€ 926,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 778,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 33,77*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 181,94*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 341,30*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 64,92*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 277,38*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 64,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.