Zählen leicht gemacht mit der Zählwaage CPB. Durch die automatische Referenzoptimierung wird stufenweise der Durchschnittswert des Teilegewichts verbessert - somit erreichen Sie sehr genaue Zählwer...
Wägebereich = 3kg Typ = Zählwaage Auflösung = 0,01 g Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalenlänge = 300mm Waagschalenbreite ...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Zählwaage, CXB 15K5NM, Kern - Waagen CXB 15K5NM Zählwaage Max 15000 g: e=5 g: d=5 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des ...
Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...
Zählwaage CPB, Profimodell, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte. Produktbeschreibung: Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewic...
Zählwaage, CFS 15K0.2, Kern - Waagen CFS 15K0.2 Zählwaage 0,0002 kg : 15 kg Features * Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters * Genaues...
Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...
Zählwaage, CXB 3K1NM, Kern - Waagen CXB 3K1NM Zählwaage Max 3000 g: e=1 g: d=1 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Tei...
Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...