Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...
Zählwaage, hohe Auflösung, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 295 x 225 mm. Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren und Speichern - schnell und komfortabel. Für nicht eichpflichtige ...
Zählsystem, CCA 10K-5M, Kern - Waagen CCA 10K-5M Zählsystem Max 6 kg: 15 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient...
KERN Zählwaage CCS, bis 150 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 650 x 500 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer St...
KERN Zählwaage CCS, bis 150 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 500 x 400 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer St...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
KERN Zählwaage CCS, bis 60 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
KERN Zählwaage CCS, bis 300 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 650 x 500 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer St...
Zählsystem, CCA 6K-5M, Kern - Waagen CCA 6K-5M Zählsystem Max 3 kg: 6 kg: d=0,00001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig un...
KERN Zählwaage CCS, bis 600 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 840 x 1300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer S...
KERN Zählwaage CCS, bis 60 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., 500 x 400 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen au...