Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Matrix-Nadeldrucker
Matrix-Nadeldrucker
Artikel-Nr.:
     103-115974
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     911-013
EAN/GTIN:
     4045761016408
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.

Für Waagen mit Datenschnittstelle RS-232. Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet. Nadeldruck, Papierstreifenbreite 57 mm. Max. 40 Zeichen pro Zeile.

Bei Bestellung bitte das Waagen-Modell zur Vorkonfiguration angeben.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100 - 240 V
Breite:
100 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: dot matrix drucker, KERN, 115974 49, Drucker, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 327,07*
€ 362,16*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 324,96*
€ 362,19*
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 379,48*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 320,58*
€ 395,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,71*
€ 401,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 362,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
911-013-010
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.