Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 300K0.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266539
EAN/GTIN:
     4045761148109
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Zählwaage CCS, bis 300 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 650 x 500 mm
  • hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • über Tastenblock programmierbar
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Wägebereich max.: 300 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 3000 g
  • Ablesbarkeit d: 10 g
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,01 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 142
  • Maße Wägeplatte [mm]: 500 x 650
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 650 x 142
  • Reproduzierbarkeit: 20 mg
  • Linearität: 50 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 50 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 500 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 3,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
142 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Zählsysteme, Zählwaage, zählwaage 0,01 g, zählwaage, kern & sohn zählwaage, Waage, Industriewaage, KERN Waage, Wägesystem, Wägeplatte, Zählsystem, Waage bis 300 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 769,47*
€ 934,31*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 852,53*
€ 934,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,85*
€ 960,43*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,61*
€ 962,28*
Frei Haus
ab € 975,47*
€ 1.046,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,28*
€ 1.145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,37*
€ 1.115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,36*
€ 1.086,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,17*
€ 1.068,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,61*
€ 1.047,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 880,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,82*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 170,29*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,85*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 53,54*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 250,76*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.