Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CCS 300K0.01 Zählsystem Max 300kg d 0,00001kg Kranwaage Zugwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1746/full/CCS-300K0-01-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1746/full/CCS-300K0-01-3.jpg
KERN CCS 300K0.01 Zählsystem Max 300kg d 0,00001kg Kranwaage Zugwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CCS 300K0.01
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 300K0.01
EAN/GTIN:
     4045761148109
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern - CCS 300K0.01 - Zählsystem bestehend aus: CFS 3K-5, KFP 300V20M

|- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden|Referenzwaage KERN CFS:|Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext|- Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|Mengenwaage KERN KFP:|Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN KFP statt|- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert|- Aluminium-Single-Point Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 300 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 20 mg
Linearität: 50 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 50 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: kg lb
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 768,19*
€ 933,66*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 853,43*
€ 933,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,63*
€ 959,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,64*
€ 961,61*
Frei Haus
ab € 978,13*
€ 1.046,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,88*
€ 1.111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,34*
€ 1.071,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,55*
€ 1.046,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,73*
€ 1.030,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,43*
€ 1.015,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 853,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,92*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 169,41*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,58*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 53,56*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 251,10*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.