Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
ATEN VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6869
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS192
EAN/GTIN:
     4719264645242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
aten 2 port video splitter

Der VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter ist die perfekte Lösung für diejenigen, die eine Quelle von hochauflösendem DisplayPort Video auf zwei DisplayPort Monitore senden möchten. Der VS192 kann nicht nur splitten, sondern das DisplayPort Audio/Video Signal auch auf zwei DisplayPort Monitore erweitern, was ideal für Anwendungen mit mehreren Monitoren ist.

Der VS192 ist mit DisplayPort 1.2a kompatibel und kann bis zu 4K Auflösung bei 60 Hz unterstützen, was ihn wirksam und ideal für die Nutzung mit allen DisplayPort Monitoren in Heimkinoanwendungen, sowie in Umgebungen im Geschäfts-. Bildungs- und kommerziellen Bereich macht.

  • Anschluss einer DisplayPort Quelle an zwei DisplayPort Monitore
  • Unterstützt DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz
  • Unterstützt MST/ Extend Modus und SST/ Split Modus*
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DP-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter, 1x 0AD6-1005-26E...
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x DP Buchse
Ausgang Video:
2x DP Buchse
Max. Auflösung (nom.):
4096 x 2160/ 3840 x 2160 bei 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
125 x 800 x 250 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
125 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
310 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.564 kg
Bruttogewicht:
0,564
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.21
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, ATEN, GrafikSplitter, grafikverteiler, DP, Digital Signage, DisplayPort, videosplitter, 4K, signage, digital, Videoverteiler, monitorsplitter, digitalsignage, Splitter, 2 Ports
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 102,10*
€ 3,50*
ab € 87,26*
€ 111,17*
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 111,18*
€ 5,90*
ab € 92,30*
€ 117,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 119,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,77*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.288,31*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 573,92*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.180,68*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 152,75*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 220,45*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 198,51*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,13*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,47*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,95*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.