Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6835
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000N F
EAN/GTIN:
     4710469343650
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Das CL1000N ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle für alle Standard-KVM-Switches konzipiert ist.

Das CL1000 besitzt einen eingebauten 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem Slideaway™-Gehäuse montiert. Anwender, die bereits mit einem Switch arbeiten, profitieren von der Platzersparnis und Effizienz der CL1000N LCD-KVM-Konsole, ohne weitere, unnötige Ausgaben für einen KVM-Switch tätigen zu müssen.

  • DDC-Emulation - die VGA-Einstellungen der einzelnen Computer werden automatisch ubernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Bildschirm zu erhalten

  • Tastaturlayout Französisch
  • Integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Slideaway™-Ausführung
  • LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
  • Das Slideaway™-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches
  • Eingebaute Stromversorgung
  • Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
  • Hohe Grafikauflösung: bis 1280 x 1024 bei 75Hz; Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsole, Schienen inkl. Zubehör, 1 KVM Kabel, Manual
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
480 x 530 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Tastatur-Layout:
FR
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
4.4 cm
Breite:
58.52 cm
Tiefe:
48.3 cm
Gewicht:
11.06 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
720 mm
Paketgewicht:
14.25 kg
Bruttogewicht:
14,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, 19 zoll tastaturschublade, Konsole, 19", 19 Zoll, 19Zoll, Consol, LCD, Rackmount, ATEN, monitorswitch, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, 19"-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 471,67*
€ 535,07*
Lager 337
Frei Haus
ab € 488,24*
€ 540,53*
Frei Haus
ab € 507,48*
€ 567,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 500,71*
€ 595,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0003
€ 63,32*
Zubehör
Aten
2K-0004
€ 81,05*
Zubehör
Aten
2L-5202P
€ 8,21*
Zubehör
Aten
2L-5203P
€ 13,95*
Zubehör
Aten
2L-5206P
€ 21,14*
Zubehör
Aten
2X-023G
€ 55,06*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
€ 12,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
€ 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.