Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
ATEN VC182 VGA zu HDMI Konverter mit Skalierfunktion
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6728
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC182
EAN/GTIN:
     4719264641367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter

VGA/Audio-zu-HDMI-Wandler mit Scaler - VGA-auf-HDMI-Konverter mit Skalierfunktion

Mit dem VGA-auf-HDMI-Konverter mit Skalierfunktion VC182 lassen sich VGA-Eingangssignale schnell und einfach in digitale HDMI-Signale umwandeln. Der VC182 ist mit einem Hochleistungs-Skalierer ausgestattet, der jedes Eingangssignal in die Bildauflösung umwandelt, mit der die beste Qualität erreicht wird.
Der VC182 ist bequem über ein OSD-Bildschirmmenü zu bedienen, das sich über die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld steuern lässt.

  • Wandelt VGA- in HDMI-Signale um
  • Analoge und digitale Tonübertragung
  • Verbesserte Bildqualität - Auflösungen bis 1080p, 1920 x 1200
  • Skalierfunktion - der Hochleistungs-Skalierer wandelt die verschiedenen Auflösungen des Eingangssignals in die native Auflösung des Bildschirms um; das Bildseitenverhältnis wird dabei automatisch angepasst, um eine optimale Anzeige zu gewährleisten.
  • 3D-Deinterlacing - verbessert die Bildqualität durch die Abtastung und Verarbeitung der digitalen Bildsignale
  • Eingebaute Hochleistungs-Skalierfunktion für optimale Bildqualität
  • Leistungsstarker De-Interlacer für störungsfreie und nahtlose Bildwiedergabe
  • Eingebautes Bildschirmmenü zur Konfiguration der Bild- und Systemparameter
  • Integrierter, verbesserter Filter gegen Bildrauschen
  • Integrierte Farb-Engine nächster Generation - automatische Bild- und Farbqualitätseinstellung und -optimierung
  • Erkennt Grafik-Eingangssignale automatisch
  • LED-Anzeige der eingeschalteten Signalquellen
  • Keine Software erforderlich - keine Kompatibilitätsprobleme, keine Installationsprobleme
  • Gerätekonfiguration per Spezialgerät über Mini-USB-Port
  • Unterstützt Bildformate in 16:9 und 4:3
  • Auswahlmöglichkeit für verschiedene Bildauflösungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
VGA-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VC182 VGA-auf-HDMI-Konverter mit Skalierfunktion, 1x 0...
Abmessungen (HxBxT):
28 x 83 x11 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
2.8 cm
Breite:
8.3 cm
Tiefe:
11 cm
Gewicht:
0.31 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.598 kg
Bruttogewicht:
0,598
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Skalierfunktion, keyboardvideomouseswitch, Adapter, KVMZubehör, Konverter, KVMUmschalter, ATEN, VGA, KVMSwitch, HDMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 159,48*
€ 199,56*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 229,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,05*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 440,00*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 715,56*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.281,26*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,07*
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 113,68*
Zubehör
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 732,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.