Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m
ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m
ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m
ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m
ATEN CE680 DVI Optical KVM Extender 600 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6721
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE680
EAN/GTIN:
     4719264641138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
HDMI Extender
KVM Extender
KVM

DVI-KVM-Verlängerung für Glasfaserkabel (600m)

Der CE680 ist eine DVI-Verlängerung, die dank Glasfaserübertragung die traditionelle Grenze von DVI-Kabellängen für die Übermittlung von HD-Bild und Ton sowie Steuersignalen bei weitem überschreitet. Das Gerät wandelt das Bild- und Tonsignal einer lokalen Signalquelle in serielle Daten um, die über eine 3,125-Gbps-Glasfaserverbindung übertragen werden (für Auflösungen bis 1920 x 1200 mit 60 Hz und mit einer Farbtiefe von 24 Bit).

Gleichzeitig kann die Einheit die Tastatur- und Maussignale und auch RS-232-Daten bidirektional bis maximal 115 Kbps übermitteln, sodass sich auch serielle Geräte wie Touchscreens und Strichcode-Scanner anschließen lassen. Ein USB-Anschluss jeweils auf der Rückseite der Sende- und der Empfangseinheit ermöglicht sogar den Anschluss eines USB-Touchscreens, über den Sie den lokalen Computer bedienen können.

Der CE680 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von der lokalen und der entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Gleichzeitig nutzt der CE680 modernste Glasfasertechnologie zur Verbindung der Sende- und Empfangseinheit, sodass die Installation schnell und einfach erfolgt und die DVI-Signale über sehr große Wege übertragen werden können.

  • Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer lokalen oder entfernten Konsole aus
  • Unterstützt die DVI-D-Schnittstelle, und ermöglicht die Übertragung von DVI Single Link-Bildsignalen
  • Unterstützt Touchscreens - schließen Sie einen Touchscreen an (unterstützt Geräte bis 10-Punkt-Multi-Touch), und profitieren Sie von interaktivem Bedienkomfort (keine zusätzlichen Treiber erforderlich)
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
  • Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Glasfaserkabel
  • HDCP-kompatibel
  • Serieller RS-232-Anschluss - für ein serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
  • PC Wakeup-Unterstützung - betätigen Sie einfach eine Drucktaste am Empfangsgerät, um einen lokalen PC über RS-232 zu reaktivieren
  • Tonübertragung - unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Rack-Montage möglich

zu reaktivieren

  • Tonübertragung - unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Rack-Montage möglich

Lieferumfang
1 x CE680L DVI-KVM-Verlängerung über Glasfaserkabel (lokales Gerät)
1 x CE680R DVI-KVM-Verlängerung über Glasfaserkabel (Gerät für Gegenstelle)
1 x 2L-7D02U individuelles KVM-Kabelset (1,8 m)
1 x LIN6-04U1-V1CG USB-Kabel (1,8m)
2 x 0AD6-1605-24EG Netzteile
1 x Montagekit
1 x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x CE680L DVI-KVM-Verlängerung über Glasfaserkabel (loka...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
2980 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
3.865 kg
Bruttogewicht:
3,865
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, LWL Universalkabel, dvi extender aten, lwl universalkabel, KVM-Verlängerung, Glasfaserkabel, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, KVMVerlängerungen, DVI, KVMExtender, Over IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 973,88*
€ 1.090,99*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,48*
€ 1.140,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,99*
€ 1.298,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,53*
€ 1.281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,04*
€ 1.235,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,22*
€ 1.204,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,88*
€ 1.158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CE690
ab € 1.307,33*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.