Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
ATEN CE770 KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 300m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6375
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE770
EAN/GTIN:
     4710423776432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender

USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m) - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 300 m miteinander verbunden werden

KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung, RS-232 und Bildsignalkompensation (300 m)
Der CE770 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschluss und Bildsignalkompensation. Dank der automatischen Bildsignalkompensation und seiner seriellen RS-232-Funktionalität ermöglicht er den Zugriff auf einen Computer über eine entfernte USB-Konsole.
Der CE770 besitzt Regler zur Laufzeitkompensation, um das RGB-Signal manuell justieren zu können. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Der Grafik-Synchronizer CE770 korrigiert die Phasen- und Synchronisationsfehler, die bei langen Übertragungswegen auftreten. Außerdem ermöglicht er eine manuelle Einstellung des R-, G- und B-Signals.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 300 m miteinander verbunden werden
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
  • Signalkompensation - synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
  • Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • Automatische Signalkompensation
  • Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
  • Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • USB-Überlastungsschutz
  • Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb mit nur einem Tastendruck
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
  • Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1200 bei 60Hz (150 m); 1280 x 1024 bei 60Hz (300 m)
  • Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 300 m
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore
  • Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
  • Hot-Plug-Funktion
  • Rack-Montage möglich
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE770L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE770R...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
ja
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
150m
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 ( max.)
Audio-Verlängerung:
Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/3W
Technische Besonderheiten:
RS232, Audio
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.899 kg
Bruttogewicht:
1,899
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm extender, kvm extender 150m, Repeater, KVMExtender, Extender, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, USB, KVMVerlängerungen, VGA, KVMextender, Verlängerung, Over IP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 325,41*
Frei Haus
ab € 292,40*
€ 328,79*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 312,47*
€ 349,10*
Frei Haus
ab € 315,72*
€ 352,43*
Frei Haus
ab € 314,70*
€ 353,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,98*
Zubehör
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 887,64*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,78*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,50*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 568,99*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 183,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.