Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
ATEN CS1716i KVM Over-IP Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 16 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6365
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1716I
EAN/GTIN:
     4710423776722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Der CS1716i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die Überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht.

Entfernte Benutzer greifen auf die Switches über das Internet zu. Dabei verwenden sie einen Web-Browser und das TCP/IP-Kommunikationsprotokoll. Der CS1716i unterstützt bis zu 32 gleichzeitige Benutzersitzungen für Computerzugriffe an einem einzigen Bus. Eine eingebaute Funktion, die ähnlich einem Internet-Chat-Programm arbeitet - das Nachrichtenboard - ermöglicht die Kommunikation der Benutzer untereinander. Gleichzeitig können Sie dank des Datenaustausches in Echtzeit die Installation im Team nahtlos und effizient verwalten.

  • Bequeme Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmen?
  • Bis zu 32 gleichzeitig angemeldete Sitzungen
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche für Web-Browser mit Baumstruktur und OSD auf lokaler Konsole sowie auf der Konsole der Gegenstelle
  • Einstellbare Grafikqualität zur flexiblen Anpassung an verschiedene Netzwerkumgebungen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
  • Broadcast-Betrieb - gleichzeitige Ausführung von Befehlen an allen ausgewählten Computern (Softwareinstallation, Herunterfahren des gesamten Netzwerks usw.)
  • Firmwareaktualisierung
  • Sicherung und Wiederherstellung der Konfiguration und der Benutzerkonten
  • Ereignisprotokollierung
  • Web-Browser-Zugriff aktivieren/deaktivieren
  • Grafische Benutzeroberflächen für Web-Browser und Anwendungsprogramme mit OSD-Menüführung für die lokale Konsole bieten eine leistungsstarke, intuitive, benutzerfreundliche und mehrsprachige Schnittstelle, durch die die Einarbeitungszeiten minimiert und die Produktivität maximiert werden
  • Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
  • Unterstützung der gängigsten Web-Browser (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
  • Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
  • Mosaikdarstellung zur gleichzeitigen Überwachung mehrerer Server auf einem einzigen Bildschirm - das Bildsignal jedes ausgewählten Servers erscheint in einem eigenen Fenster - die Anzahl der darzustellenden Fenster im Mosaik ist einstellbar
  • Zugriff über Windows-Client und Java-Applet; der Java-Client wird von allen Betriebssystemen unterstützt
  • Übertragung der Tastatur-, Maus- und Bildsignaldaten dank RC4 128-Bit-Verschlüsselung
  • Unterstützt TLS 1.2-Datenverschlüsselung sowie RSA-Zertifikate mit 2048 Bit, um die Benutzeranmeldung über den Browser zu sichern
  • Externe Fernauthentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
  • Unterstützt IP- / MAC-Adressfilter
  • Protokollierung und Authentifizierung des Zugriffs auf lokaler Ebene und für die Gegenstelle
  • Einstellbare Fenstergröße für Ansicht des Desktops der Gegenstelle
  • Über das Nachrichtenboard können angemeldete Benutzer untereinander kommunizieren und einer der Benutzer kann die KVM-• Funktionen exklusiv steuern
  • Maus-DynaSync™-Funktion
  • Bildschirmtastatur mit Sonderzeichen für zahlreiche Sprachen
  • Zugriff auf BIOS-Ebene
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil, 19"-Winkel
Anzahl PCs:
16
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 und USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
PC: Kombi-Anschlüsse:
16x SPHD 15pol. BU
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Txp A
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
Audio-Switching:
Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja, optional
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048x1536
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x430x160 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V DC / 1A
Technische Besonderheiten:
USB - Peripherie Port, TCP/IP
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
2.66 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
3.982 kg
Bruttogewicht:
3,982
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.18
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, KVM switches automatic 16PC, kvmswitchbox, automatic, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, KVM-switches, Switcher, KVMSwitches, KVM-Switch, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 599,99*
€ 665,32*
Frei Haus
ab € 597,93*
€ 665,32*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,51*
€ 753,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,69*
€ 827,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,55*
€ 827,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,32*
€ 791,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,91*
€ 776,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,10*
€ 766,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,99*
€ 713,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,80*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,58*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,20*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.