Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, FR-Layout
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6358
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL1000M F
EAN/GTIN:
4710469343643
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
KVM-Konsole
Das CL1000 ist ein KVM-Konsolmodul, das als Front-End-Schnittstelle für alle Standard-KVM-Switches konzipiert ist. Das CL1000 besitzt einen eingebauten 17-Zoll-LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem SlideawayT-Gehäuse montiert. Anwender, die bereits mit einem Switch arbeiten, profitieren von der Platzersparnis und Effizienz der CL1000 LCD-KVM-Konsole, ohne weitere, unnötige Ausgaben für einen KVM-Switch tätigen zu müssen.
Tastaturlayout Französisch
Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm in SlideawayT-Ausführung
LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
Das SlideawayT-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches
Eingebaute Stromversorgung
Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
Hohe Grafikauflösung: bis 1280 x 1024 bei 75Hz; Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
die VGA-Einstellungen der einzelnen Computer werden automatisch ubernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Bildschirm zu erhalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsole, Schienen inkl. Zubehör, 1 KVM Kabel, Manual
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
480 x 530 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
FR
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
14.62 kg
Bruttogewicht:
14,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
19-Zoll LCD KVM Umschalter
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
19-Zoll LCD KVM Umschalter
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN 19-Zoll LCD KVM Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
19 zoll tastaturschublade
,
Konsole
,
19 Zoll
,
17Zoll
,
19Zoll
,
Consol
,
LCD
,
Rackmount
,
ATEN
,
monitorswitch
,
19"-KVMKonsole
,
19"-Zubehör
,
ALTUSEN
,
17"
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 384,86*
€ 431,60*
Lager 4249
3 Tage
11
€ 7,50*
ab € 461,91*
€ 520,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 498,08*
€ 559,80*
Lager 7405
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 499,31*
€ 560,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0003
€ 62,10*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0004
€ 81,05*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202P
€ 8,21*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
€ 13,90*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
€ 20,75*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-010G
€ 28,25*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
€ 12,39*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
€ 15,96*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
€ 28,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.