Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.5830
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5830
EAN/GTIN:
     7611990126224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN Stecker-Stecker, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
91.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 6 pol, hosiden stecker, Keyboard cables, Tastatur-kabel, kabel, Adapter, stecker, Mauskabel, Konverter, Tastaturkabel, Tastatur kabel, PS2, anschlusskabel, Keyboard, PS/2Kabel, cables, Kabel, Mousekabel, Keyboardkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,03*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,72*
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 14,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,81*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5818
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5860
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.