Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline PS/2-Kabel, PS/2 - Stecker, PS/2 - Stecker, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3943477
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5830-50
EAN/GTIN:
     7611990126224
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Steckverbinder 1 = PS/2
Steckverbinder 2 = PS/2
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Grau
Länge = 3m

PS/2-Verlängerungskabel. Zum Verlängern des Tastatur- oder Mauskabels (PS/2), bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter Kabel mit 6-pol. Mini-DIN ST/BU oder ST/ST, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
PS/2
Steckverbinder 2:
PS/2
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 6 pol, hosiden stecker, 3943477, Kabel und Drähte, Computerkabel, PS/2-Kabel, Roline, 1101583050, Cables & Wires, Computer Cables, PS/2 Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 4,04*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 7,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,96*
€ 8,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 14,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,80*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,07* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5818
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5860
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.