Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.01.5830 COMPUTERKABEL MINI-DIN-STECKER 6POS 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807698
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Beige
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Mini-DIN-Stecker, 6-polig (PS/2)
  • Steckverbinder A: Mini-DIN-Stecker, 6-polig (PS/2)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 6 pol, hosiden stecker, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ROLINE, 11.01.5830, 2807698, 280-7698
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2,61*
    € 4,03*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 4,42*
    € 7,45*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 5,95*
    € 8,72*
    € 8,95*
    ab € 9,21*
    € 14,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,81*
    € 16,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.5818
    ab € 1,96*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.5860
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.