Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS/2-Kabel PS/2 Stecker - PS/2-Stecker 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139847
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5830
EAN/GTIN:
     7611990126224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
PS/2-Kabel, Typ=11.01.5830, Länge=3 m, KVM-Steckverbinder A=PS/2 Stecker, KVM-Steckverbinder B=PS/2-Stecker, Kabeltyp=PS/2, Kompatibilität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 6 pol, hosiden stecker, PS/2-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,03*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,72*
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 14,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,81*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,47334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5818
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5860
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.