Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-59327-00000 Herst.-Nr.: 59327-00000 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| tesafilm® Tischabroller Sparpack ecoLogo® schwarz, inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear 10 m x 15 mm, für Rollen bis 33 m Länge und bis 19 mm Breite Formschöner tesafilm® Tischabroller im praktischen Sparpack für Büro und Haushalt. Qualitätsmerkmale: - Wellenmesser für glatten Schnitt
- Rutschfest
- Für alle Rollenbreiten bis 19mm
- Inklusive tesafilm® Eco & Clear 10 m x 15 mm
Umweltaspekte: - Tischabroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Tischabroller | Farbe: | schwarz | Größe: | für Rollen bis 33 m Länge und bis 19 mm Breite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebänder, klebebandabroller, abroller, tischabroller, tesaabroller, easycut, klebebandspender, tesa klebebänder, tesa kleberoller, klebefilmabroller, tesafilmabroller, kleberband, klebestreifenabroller, kl |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,30* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 4,94* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,41* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|