Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57726-00000-02 Klebefilm kristall-klar Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142308-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57726-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448049933
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa 57726-00000-02 Klebefilm kristall-klar Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 6 St.

tesafilm® kristall-klar Selbstklebeband, unsichtbarer Film - premium Qualität, starke Klebkraft

Klebefilm mit hoher Transparenz
Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
Stark klebend
Hohe Alterungsbeständigkeit
Geräuschloses Abrollen
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet

tesafilm® kristall-klar markiert die Premium-Qualität unter den Selbstklebebändern von tesa®. Dieses glasklare Band bietet genau die richtigen Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz aus, die es zum idealen Klebeband macht, um Dokumente fast unsichtbar zu verbinden oder zu reparieren, ein Geschenk sauber zu verpacken, einen Umschlag zu verschließen oder ein Poster oder eine Postkarte an der Wand zu befestigen. Sie können es auch als vielseitiges Bastelband, Verpackungs- oder Dekorationsband verwenden. Premium-Qualität und überlegene Eigenschaften: tesafilm® kristall-klar besteht aus einer UV-beständigen Polypropylenfolie, die mit einer lösungsmittelfreien Klebeschicht versehen ist. Es zeichnet sich durch eine starke Haftung aus und bietet eine hohe Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Ein weiteres Zeichen für höchste Qualität ist die Tatsache, dass das Band leise abwickelt und nicht die lästige Nase verursacht. Extra transparent, fast unsichtbar: Dank seiner hervorragenden Transparenz ist tesafilm® kristall-klar das ideale Büro-, Bastel- und Dekorationsband für Situationen, die ein unsichtbares Versiegeln, Befestigen, Fixieren, Umwickeln und Reparieren erfordern. Auf vielen Oberflächen bleibt dieses extra klare Klebeband fast unsichtbar und verleiht einen Hauch von Klasse und Extra-Qualität.

Ausstattung:
Klebefilm mit hoher Transparenz · Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen · Stark klebend · Hohe Alterungsbeständigkeit · Geräuschloses Abrollen · PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse · Für alle tesafilm® Abroller geeignet.

Technische Daten:
Dicke: 0.055 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 6 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produkt-Art: Klebefilm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 31 N/10 mm · Serie (Klebebänder): kristall-klar · Trägermaterial (Details): BOPP · Typ (Hersteller-Typ): 57726-00000-02

Lieferumfang:
6 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
kristall-klar
Typ (Hersteller-Typ):
57726-00000-02
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
BOPP
Reißkraft:
31 N/10 mm
Dicke:
0.055 mm
Produkt-Art:
Klebefilm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 57726-00000-02, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 14,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 17,42*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,03*
€ 17,42*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,99*
€ 17,88*
Lager 102
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 21,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,57* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,19*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,77*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,92*
Sonstiges
Soennecken
1138
ab € 15,57*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,09*
Sonstiges
Soennecken
4816
ab € 18,24*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.