Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück
Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA291086
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57884-00000
EAN/GTIN:
     4042448833181
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • der einfache Klebefilm mit Basis-Klebeeigenschaften: PP-Folie, transparent, Ayrylatkleber, ausreichende Klebekraft, Klebt auf Papier
  • Geeignet für alle Tesafilm Abroller
  • Rolle 10m x 15mm
  • Packung mit 10 Rollen
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
nein
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 10mx15mm transparent ve=10 stück, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57884, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 40.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 40000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,96*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,19*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,40*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.