Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59327-00000-00 Herst.-Nr.: 59327-00000 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| - Formschöner, rutschfester tesafilm Tischabroller im praktischen Sparpack für Büro und Haushalt.
- Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Für alle Rollenbreiten bis 19 mm
- Tischabroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) inkl. lösungsmittelfreier Film Eco & Clear 15 mm : 10 m
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 33 m | Breite: | 61 mm | Bruttogewicht: | 0.66 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kerndurchmesser: | 25 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 59327, Design, Design-Handabroller, DesignHandabroller, Handabroller, Klebeband, Klebefilm |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,30* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 4,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,62* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|