Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 33mx15mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm 33mx15mm transparent VE=10 Stück
Klebefilm 33mx15mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA291078
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57885-00000
EAN/GTIN:
     4042448833211
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • der einfache Klebefilm mit Basis-Klebeeigenschaften: PP-Folie, transparent, Ayrylatkleber, ausreichende Klebekraft, Klebt auf Papier
  • Geeignet für alle Tesafilm Abroller
  • Rolle 33m x 15mm
  • Packung mit 10 Rollen
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
nein
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.219 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57885, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,77*
1 Tag
122
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,36*
2 Tage
38
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 5,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,254* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,96*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,19*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,40*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,96*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.