Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472308 Herst.-Nr.: 59327-00000-01 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| Der tesa® Easy Cut Tischabroller ecoLogo® ist ein nachhaltiges Produkt aus 100% recyceltem Kunststoff. Er bietet ein bewährtes Design mit rutschfester Basis und einer gezahnten, langlebigen Metallklinge für präzises Schneiden. Verwenden Sie diesen ergonomischen Spender für Ihr Büro, Ihr Heimbüro oder wo immer Sie häufig einen Streifen tesafilm® zum Verschließen eines Umschlags oder zum Verpacken eines Pakets benötigen. Er passt zu jeder Rolle tesafilm® mit einer Länge von bis zu 33 m und einer Breite von bis zu 19 mm. Tischabroller Sparpack + 1 Rolle Eco&Clear 10mx15mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | schwarz | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, AbrollerfürKlebefilm, Schreibtisch-Accessoires, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,56* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,30* | € 4,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,62* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|