Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164247300 Herst.-Nr.: 59327-00000 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| Im praktischen Sparpack für Büro und Haushalt. Wellenmesser für einen sauberen Schnitt. Die Verpackung besteht aus 80 % recyceltem Karton. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Easy Cut® Economy ecoLogo® Promo | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischabroller Easy Cut® Economy ecoLogo® Promo | Maße: | 6,1 x 9,6 x 16 cm (B x H x T) | max. Größe des Klebebandes: | 19 mm x 33 m (B x L) | max. Kerndurchmesser des Klebebandes: | 25 mm | gefüllt: | Ja | nachfüllbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Messer auswechselbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear, 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | Art der Verpackung: | Karton, 80 % recycelt | Werkstoff: | Kunststoff, 100 % recycelt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,49* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,30* | € 4,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,38* | € 4,66* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 4,94* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,64* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|