Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber für Geschwindigkeitshemmer 'Kölner Teller',10kg,inkl.Härter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: 2-Komponenten-Kleber (Art. 32875)
Modellbeispiel: 2-Komponenten-Kleber (Art. 32875)
Artikel-Nr.:
     328SW-32875
Hersteller:
     Debuschewitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703530
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
  • 9,90 kg Kleber + 0,100 kg Härter

| Kleberbedarf pro Teller:
  • ca. 1 kg mit Verlegeschablone
  • ohne Verlegeschablone ca. 2,5 kg

Hinweis:
Der Härter wird in einem Gefahrengutkarton Gr III versendet. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen. | P220 - Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. | P234 - Nur in Originalverpackung aufbewahren. | P264 - Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P410 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P411 + P235 - Bei Temperaturen nicht über ... °C/...°F aufbewahren. Kühl halten. | P420 - Getrennt aufbewahren.
Inhalt:
9,90 kg Kleber + 0,100 kg Härter
Verbrauch:
ca. 1 kg mit Verlegeschablone, ohne Verlegeschablone ca. 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Fahrbahnschwelle, Geschwindigkeitshemmer, Tempo-Stopp-Nägel, Tempo-Stopp-Schwelle, Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Härter, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Kleber, Zweikomponenten-Kleber, Markierungsknöpfe, Bodenmarkierung, Markierungsnägel, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Berghaus, Garant, Gubela, Köln, Wemas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 84,94*
€ 110,14*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 106,88*
€ 132,21*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,82*
€ 143,11*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,25*
€ 143,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 159,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 25,71*
Zubehör
Temka
ab € 25,54*
Zubehör
Schake
39126
ab € 7,89*
Zubehör
Schake
39121
ab € 5,71*
Zubehör
Moravia
290.11.651
ab € 24,19*
Zubehör
Moravia
ab € 45,49*
Zubehör
Schake
39129
ab € 3,47*
Zubehör
Schake
ab € 2,20*
Zubehör
Schake
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.