Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder 'FlexCone' inkl. Recyclingfuß, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitzylinder -FlexCone- (v.l.: Art. 14103, 14102, 14101)
Modellbeispiele: Leitzylinder -FlexCone- (v.l.: Art. 14103, 14102, 14101)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Gelenk im Zylinderfuß erlaubt gefahrloses anfahren und überrollen
Detailansicht: Recyclingfuß Ø 270 mm
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     328-14101
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527111624
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
moravia leitzylinder
leitzylinder
Der selbstaufrichtende und vollreflektierende Zylinder mit einem Durchmesser von 100 mm in rot-weiß ist nicht zu übersehen und sorgt für maximale Sicherheit. Dank des überfahrbaren Materials PE und des stabilen Fußes mit einem Durchmesser von 270 mm und einer Höhe von 60 mm ist der Leitzylinder sowohl robust als auch langlebig.

  • Material: PE (Polyethylen)
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Fuß Höhe: 60 mm
  • Fuß Ø: 270 mm
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: voll retroreflektierend

|
  • ideal geeignet für z. B. Feuerwehreinfahrten oder Notausfahrten, dort wo gelegentliches An- oder Überfahren unvermeidbar ist
  • durch das Gelenk am Zylinderfuß kann der Leitzylinder gefahrlos von einem PKW angefahren oder im Notfall überrollt werden (selbstaufrichtend)
  • nicht für regelmäßiges Überfahren z.B. mehrfach täglich geeignet
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
  • der Leitzylinder mit Fuß kann aufgenagelt, - geklebt oder gedübelt werden
|

Achtung: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
460 mm
Pfosten Ø:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Fuß Höhe:
60 mm
Fuß Ø:
270 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: leitzylinder 460mm, Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Absperrpfosten, Leitsystem, flexible, Poller, Kunststoffpfosten, Kunststoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Knickpoller, Verkehrsleitkegel, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,54*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,79*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,07*
Zubehör
Moravia
ab € 24,40*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.