Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Orange' zum Aufkleben, überfahrbar, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12869 und 12870)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12869 und 12870)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, überfahrbar, Art. 12870
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, Art. 12870 (Aufsatz und Schild nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, Art. 12870; Einfache und schnelle Montage
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, überfahrbar (Art. 12870) keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, komplett überfahrbar (Art. 12870)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, Art. 12870, richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- zum Aufkleben, Art. 12870, vollständig wieder aufgerichtet
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange- (Art. 12870) 100% reines TPU Erstverwendung
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange- (Art. 12870) Qualitätsmerkmal EN 13422
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange- (Art. 12870) Qualitätsfolie Oralite® 5450
Artikel-Nr.:
     328-12869
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410123615
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 450 oder 750 mm bietet er eine robuste und zuverlässige Absperrung. Der Pfosten ist zum Aufkleben und somit einfach zu installieren. Die orange Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während das ABS Kunststoff Fußmaterial und der PU (Polyurethan) Pfosten eine lange Lebensdauer garantieren. Zusätzlich ist der Pfosten überfahrbar, was ihn ideal für stark frequentierte Bereiche macht. Profitieren Sie von 5 Jahren Garantie*"!

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Material: ABS Kunststoff
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: orange
  • mit silber retroreflektierenden Streifen
  • Montage: zum Aufkleben
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
450 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Befestigung:
zum Aufkleben
Farbe:
orange
Fuß Material:
ABS Kunststoff
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Temka, Knickpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 25,48*
€ 38,50*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,10*
€ 45,94*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 51,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Premark
ab € 233,36*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 106,50*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.