| |
|
| Artikel-Nr.: 328-39110f Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703509 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyprophylen (PP)
- Maße (Ø x Höhe): 120 x 100 mm
- Farbe: gelb
- Befestigung: zum Aufkleben
- mit selbstaufrichtendem Fähnchen
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexlinsen: | mit 2 Reflexlinsen einseitig | Befestigung: | zum Aufkleben | Farbe: | gelb | Material: | Polyprophylen (PP) | Höhe: | 100 mm | Durchmesser: | 120 mm | Eigenschaft: | mit selbstaufrichtendem Fähnchen | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,46* | € 3,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,48* | € 3,82* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,32* | € 11,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 19,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,66* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|