| |
|
| Artikel-Nr.: 328-39110 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703493 |
| |
|
| | |
| - Material: Polypropylen (PP)
- Maße (ØxH): 120 x 20 mm
- Farbe: gelb
- Befestigung: zum Aufkleben
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexlinsen: | mit 2 Reflexlinsen einseitig | Befestigung: | zum Aufkleben | Farbe: | gelb | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 20 mm | Durchmesser: | 120 mm | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Markierungsnägel, markierungsnägel, Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, SG4211, SG4212, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,76* | € 2,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,79* | € 2,78* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 1,58* | € 6,85* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,48* | € 11,10* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 38,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|