Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, breiter Schaft, Aluminium, Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8350
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39129
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, breiter Schaft, Aluminium, Ø100mm

Markierungsnagel Typ A, ohne Reflektoren, mit breitem Schaft, zum Einsetzen in Asphalt- oder Betondecken, zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen, Verklebung erfolgt durch Zweikomponentenkleber (pro Nagel ca. 100 g erforderlich), Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 100 mm, Schaftdurchmesser: 17 mm, Schaftlänge: 60 mm, Höhe: 18 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsnagel, Warnmarkierung, Markierung, Trittschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,20*
€ 6,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,20*
€ 6,38*
1
€ 8,00*
ab € 5,56*
€ 8,85*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,88*
€ 9,15*
5 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 147,84*
Zubehör
Swarco
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.