Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® MPF-Einweg-Overall, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60399.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: weiß
  • Normen: EN 1073-2:2002-10, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010
  • Produktart: Einweg-Overall
  • Material: Polyethylen, Polypropylen
  • Größe: XXL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Marke:
teXXor®
Farbe:
weiß
Normen:
EN 1073-2:2002-10, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010
Produktart:
Einweg-Overall
Material:
Polyethylen, Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 196,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.