Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Segeltuch-Schürze, mit Bauchverstärkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60403.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: rotbraun
  • Länge: 650 mm
  • Breite: 320 mm
  • Höhe: 41 mm
  • Einsatzgebiete: Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau
  • Produktart: Schürze
  • Material: Baumwolle, Polyester

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
teXXor®
Farbe:
rotbraun
Länge:
650 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
41 mm
Einsatzgebiete:
Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau
Produktart:
Schürze
Material:
Baumwolle, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 283,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.