Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Overall 240 g/m², 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60400.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
8242__42
8242..42
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: kornblau
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Overall
  • Material: Baumwolle
  • Größe: 42

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Länge:
380 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
13 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
kornblau
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Overall
Material:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 283,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.