Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Segeltuch-Schürze, mit Spaltleder-Verstärkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60404.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: rotbraun
  • Länge: 630 mm
  • Breite: 380 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Einsatzgebiete: Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
  • Produktart: Schürze
  • Material: Baumwolle, Polyester
  • Verstärkung: Spaltleder
    -> Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs!

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
teXXor®
Farbe:
rotbraun
Länge:
630 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
44 mm
Einsatzgebiete:
Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Produktart:
Schürze
Material:
Baumwolle, Polyester
Verstärkung:
Spaltleder<br>-> Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 285,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.