Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe (89-5740), 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60391.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
  • Verpackungseinheit: 12 Paar (24 Stk.)
  • Marke: ATG®
  • Farbe: blau
  • Länge: 240 mm
  • Breite: 120 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Produktart: Schnittschutz-Armstulpe
  • Material: UHMWPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex
  • Beschichtung: ohne Beschichtung, silikonfrei
  • Größe: 7

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
7
Verpackungseinheit:
12 Paar (24 Stk.)
Marke:
ATG®
Farbe:
blau
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
5 mm
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Produktart:
Schnittschutz-Armstulpe
Material:
UHMWPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex
Beschichtung:
ohne Beschichtung, silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, BIG Arbeitsschutz, 2498__7, 2498..7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 284,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.