Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Aluminium, konisch, zum Einbetonieren, anthrazitgrau (Eisenglimmer), feststehend, ohne Verschluss, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 495fbsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 495fbsonder)
Technische Ansicht: Stilpoller aus Aluminium
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Stilpoller zum Einbetonieren, mit zwei Ösen
Artikel-Nr.:
     328-495b703-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten unten Ø: 160 mm
  • Pfosten oben Ø: 60 mm
  • inkl. Bodenhülse

|
  • Modelle mit Dreikantverschluss mit selbsteinrastender Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten oben Ø:
60 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Alu-Stilpoller, Alu-Stilpfosten, Schake, Wellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,83*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,50*
Zubehör
Schake
ab € 18,55*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 5,96*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.