Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Aluminium, konisch Ø 60/110 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mattschwarz, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, unten, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-490fb9005-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527817182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten unten Ø: 110 mm
  • Pfosten oben Ø: 60 mm

|
  • Modelle mit Dreikantverschluss mit selbsteinrastender Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
mattschwarz
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten oben Ø:
60 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,84*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,91*
Zubehör
Schake
ab € 2,70*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 105,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.