Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Aluminium, konisch Ø 60/110 mm, zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, feststehend, ohne Verschluss, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-490bsonder-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527817045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten unten Ø: 110 mm
  • Pfosten oben Ø: 60 mm

|
  • Modelle mit Dreikantverschluss mit selbsteinrastender Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
1 Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten oben Ø:
60 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 7,09*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
Schake
ab € 11,71*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 6,96*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.